Motion
59 X 9614
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 15.748 pulg. de diámetro del eje, 17.480 pulg. de diámetro exterior, 0.669 pulg. de ancho general, diseño modelo 59 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #03875221
No. Fabricante 59 X 9614
Precio1,297.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 15.748 pulg. de diámetro del eje, 17.480 pulg. de diámetro exterior, 0.669 pulg. de ancho general, diseño modelo 59 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #03875221
No. Fabricante 59 X 9614
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
Precio1,297.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    17.480 pulg.
  • Ancho general
    0.669 pulg.
  • Diámetro del eje
    15.748 pulg.
  • Peso
    4.96 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior, espaciadores de acero de 1/8 in
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 59
  • Tipo de diseño
    Modelo 59
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24742-9614
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X9614 MILL-RIGHT N CRS 15.748"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrilo) modelo 59 proporciona una resistencia moderada a la abrasión y a los productos químicos
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad agresiva de desalineación entre eje y orificio
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Configuración de labio único con resorte digital moldeado de acero inoxidable
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"