Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Grosor0.0028 pulg.
- Ancho0.9 pulg.
Detalles
- AplicaciónMateriales peligrosos
- ColorVerde/blanco
- Uso en interiores y exterioresExterior
- MaterialPoliéster
- Mensaje o símboloSímbolo solamente
- Asunto del mensajeEtiqueta de identificación
- MontajeRespaldo adhesivo
- Número de lados1
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- FormaRectángulo
- Estándares cumplidosASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
- Tipo de símboloCírculo con una barra
- UPC_NO66282064444
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación