Especificaciones
Dimensiones
- Ancho3.900
Detalles
- ColorNegro, rojo sobre blanco
- Código de armonización4911.99.8000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores y exteriores
- Número de catálogo del fabricante50248
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473502485
- MaterialPoliéster de alta resistencia
- Hoja de datos técnicos
- TipoEtiqueta de seguridad
Descripción general
- Estas etiquetas laminadas de alta resistencia cumplen con la norma OSHA 1910.146 para identificar espacios confinados. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia y resiste el agua, la grasa y las temperaturas extremas Material duradero de poliéster de alta resistencia que supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA El acabado mate para escribir permite a los trabajadores personalizar las etiquetas con un bolígrafo, lápiz o marcador Excelente resistencia a productos químicos, aceite y agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación