Motion
86445

Brady
86445

Etiqueta de inspección de seguridad REGISTRO DE MANTENIMIENTO Poliéster 5.75 x 3 BK/YW 10/PK
Artículo MI #03877084
No. Fabricante 86445
Precio76.84 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
86445

Etiqueta de inspección de seguridad REGISTRO DE MANTENIMIENTO Poliéster 5.75 x 3 BK/YW 10/PK
Artículo MI #03877084
No. Fabricante 86445
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
Precio76.84 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.900

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    86445
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473864453
  • Material
    Poliéster de alta resistencia
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de inspección de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
86445 ETIQUETAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MATERIALES
  • Las etiquetas de inspección duradera y control de materiales informan a los empleados del historial de inspección y del estado de los equipos o materiales. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia y soporta agua, grasa y temperaturas extremas El material duradero de poliéster de alta resistencia con ojales de latón supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado Las etiquetas cumplen con la norma OSHA 1910.145 para la prevención de accidentes Excelente resistencia a productos químicos, aceite y agua