Especificaciones
Dimensiones
- Ancho3.900
Detalles
- ColorNegro sobre naranja
- Código de armonización4911.99.8000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores y exteriores
- Número de catálogo del fabricante86449
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473864491
- MaterialPoliéster de alta resistencia
- Hoja de datos técnicos
- TipoEtiqueta de reparación
Descripción general
- Las etiquetas de inspección duradera y control de materiales informan a los empleados del historial de inspección y del estado de los equipos o materiales. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia y soporta agua, grasa y temperaturas extremas El material duradero de poliéster de alta resistencia con ojales de latón supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado Las etiquetas cumplen con la norma OSHA 1910.145 para la prevención de accidentes Excelente resistencia a productos químicos, aceite y agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación