Motion
86503

Brady
86503

Etiqueta de inspección y reparación: material de poliéster, uso en exteriores, 4 in de ancho, 7 in de alto
Artículo MI #03877096
No. Fabricante 86503
Precio93.73 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
86503

Etiqueta de inspección y reparación: material de poliéster, uso en exteriores, 4 in de ancho, 7 in de alto
Artículo MI #03877096
No. Fabricante 86503
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
Precio93.73 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo sobre blanco
  • Material del ojal
    Latón
  • Uso en interiores o exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Asunto del mensaje
    Registro de inspección no específico
  • Número de lados
    2
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Tipo
    Etiqueta de inspección y reparación
  • UPC_NO
    75447386503

Descripción general

Descripción del fabricante
86503 ETIQUETAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MATERIALES

También puede gustarle