Motion
55BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10STDUELP4Y

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 50 mm, OD de 80 mm, Ancho de 32 mm, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #03877733
No. Fabricante 55BNR10STDUELP4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10STDUELP4Y

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 50 mm, OD de 80 mm, Ancho de 32 mm, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #03877733
No. Fabricante 55BNR10STDUELP4Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    55BNR10STDUELP4Y RODAMIENTO DE BOLA RPEC.
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176649356
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176649356

Descripción general

Descripción del fabricante
55BNR10STDUELP4Y RODAMIENTO DE BOLA RPEC.
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
Los clientes también compraron