Motion
G1902P
Estación de seguridad con lavado de ojos - Montaje en suelo, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente ABS
Artículo MI #03877830
No. Fabricante G1902P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de seguridad con lavado de ojos - Montaje en suelo, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente ABS
Artículo MI #03877830
No. Fabricante G1902P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    39 lb

Detalles

  • Método de activación
    Indicador de empuje
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1
  • Material del recipiente
    ABS
  • Estilo cuenco
    Cuenco
  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G1902P DUCHA DE TUTOR CON LAVADO DE OJOS
  • La estación de seguridad combina lavado de ojos y ducha desde una única salida de agua.
  • Válvulas de bola abiertas.
  • El cabezal de ducha de plástico ABS naranja de seguridad 10” proporciona 30 GPM a 30 PSI.
  • El patrón de pulverización tiene un diámetro de 20” en 60” por encima del suelo.
  • La barra de tracción de acero inoxidable se encuentra fácilmente y se agarra en caso de emergencia.
  • El bol de plástico ABS naranja 12” actúa como un fregadero para drenar el agua.
  • La unidad viene con cubierta de tubo ABS naranja para una alta visibilidad.
  • La unidad cumple con la norma ANSI Z358.1 como lavaojos primario y ducha de emergencia.
  • Completo con señal de identificación que cumple con ANSI.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo