Motion
THT-25-402-1

Brady
THT-25-402-1

Etiqueta de impresión: material de papel, transferencia térmica, 4.0000 pulgadas de ancho de impresión, 6 pulgadas de altura de impresión, 1000 etiquetas en total
Artículo MI #03878157
No. Fabricante THT-25-402-1
Precio75.53 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
THT-25-402-1

Etiqueta de impresión: material de papel, transferencia térmica, 4.0000 pulgadas de ancho de impresión, 6 pulgadas de altura de impresión, 1000 etiquetas en total
Artículo MI #03878157
No. Fabricante THT-25-402-1
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
Precio75.53 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del área imprimible
    6 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Autoadhesivo
  • Color
    Blanco
  • Para uso con impresora
    BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica
  • Material
    Papel
  • Temperatura máxima de servicio
    +140 °F °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -94 °F °F
  • Número de etiquetas
    1000
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • UPC_NO
    66282018901

Descripción general

Descripción del fabricante
THT-25-402-1 4.000 IN X 6.000 IN