Especificaciones
Dimensions
- Altura del área imprimible1-1/4 pulg.
- Ancho del área imprimible2-3/4 pulg.
Details
- Tipo de adhesivoAutoadhesivo
- ColorPlata
- Para uso con impresoraBBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica
- MaterialPoliéster
- Temperatura máxima de servicio+248 °F °F
- Temperatura mínima de servicio-40 °F °F
- Número de etiquetas3000
- Tecnología de impresiónTransferencia térmica
- UPC_NO66282020784
Descripción general
Descripción del fabricante
THT-7-486-3 2.750 IN X 1.250 IN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature