Motion
20785

Brady
20785

Etiquetas metálicas de poliéster de alta adhesión 1 pulg. de alto x 2 pulg. de ancho Gris claro 3000/RL
Artículo MI #03878165
No. Fabricante 20785
Precio461.74 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
20785

Etiquetas metálicas de poliéster de alta adhesión 1 pulg. de alto x 2 pulg. de ancho Gris claro 3000/RL
Artículo MI #03878165
No. Fabricante 20785
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
Su precio461.74 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del área imprimible
    1 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Autoadhesivo
  • Color
    Plata
  • Para uso con impresora
    BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica
  • Material
    Poliéster
  • Temperatura máxima de servicio
    +248 °F °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -40 °F °F
  • Número de etiquetas
    3000
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • UPC_NO
    66282020785

Descripción general

Descripción del fabricante
THT-17-486-3 2.000 IN X 1.000 IN

También puede gustarle