Motion
30105

Brady
30105

Etiquetas de poliéster multiuso para entornos hostiles para impresoras centrales de 3" - 0.25" x 0.75" Blanco
Artículo MI #03878264
No. Fabricante 30105
Precio138.85 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
30105

Etiquetas de poliéster multiuso para entornos hostiles para impresoras centrales de 3" - 0.25" x 0.75" Blanco
Artículo MI #03878264
No. Fabricante 30105
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
Precio138.85 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del área imprimible
    3/4 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Autoadhesivo
  • Color
    Blanco
  • Para uso con impresora
    BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica
  • Material
    Poliéster
  • Temperatura máxima de servicio
    +110 °C °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -70 °C °F
  • Número de etiquetas
    10000
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • UPC_NO
    66282030105

Descripción general

Descripción del fabricante
THT-1-423-10 0.750 IN X 0.250 IN