Motion
30112

Brady
30112

Etiquetas envolventes de vinilo autolaminantes para impresoras centrales de 3" - 1.437" x 1"
Artículo MI #03878271
No. Fabricante 30112
Precio1,919.77 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
30112

Etiquetas envolventes de vinilo autolaminantes para impresoras centrales de 3" - 1.437" x 1"
Artículo MI #03878271
No. Fabricante 30112
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
Precio1,919.77 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del área imprimible
    1.437 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Autoadhesivo
  • Color
    Transparente/Blanco
  • Para uso con impresora
    BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica
  • Material
    Vinilo
  • Temperatura máxima de servicio
    +140 °F °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -40 °F °F
  • Número de etiquetas
    5000
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • UPC_NO
    66282030112

Descripción general

Descripción del fabricante
THT-9-427-10 1.000 IN X 1.437 IN

You May Also Like