Especificaciones
Dimensiones
- Altura del área imprimible1/2 pulg.
- Ancho del área imprimible2 pulg.
Detalles
- Tipo de adhesivoAutoadhesivo
- ColorBlanco
- Para uso con impresoraBBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Impresoras de transferencia térmica
- MaterialPapel
- Temperatura máxima de servicio+122 °F °F
- Temperatura mínima de servicio-40 °F °F
- Número de etiquetas3000
- Tecnología de impresiónTransferencia térmica
- UPC_NO66282030240
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación