Motion
2AM-NCW-7B

GAST MFG
2AM-NCW-7B

Motor neumático de paleta giratoria - 0.95 hp, lubricado, montaje en cubo, 30 cfm
Artículo MI #03880038
No. Fabricante 2AM-NCW-7B
Precio384.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
2AM-NCW-7B

Motor neumático de paleta giratoria - 0.95 hp, lubricado, montaje en cubo, 30 cfm
Artículo MI #03880038
No. Fabricante 2AM-NCW-7B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio384.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    76 dBa
  • Potencia máxima
    0.95 CV
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Par máximo
    28 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Centro
  • Número de álabes
    4
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Plano
  • Rotación
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Velocidad a par máx.
    19.5 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
2AM-NCW-7B MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle