Motion
VFR4200-5FZ-03

SMC
VFR4200-5FZ-03

MONTAJE DE BASE ENCHUFABLE DOBLE DE VÁLVULA
Artículo MI #03881866
No. Fabricante VFR4200-5FZ-03
Precio195.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFR4200-5FZ-03

MONTAJE DE BASE ENCHUFABLE DOBLE DE VÁLVULA
Artículo MI #03881866
No. Fabricante VFR4200-5FZ-03
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
Precio195.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    107 mm
  • Longitud total
    183 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.4 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 3.4 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
  • Tiempo de respuesta
    ≤50 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a -10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    14 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar), 14 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CSA, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE ENCHUFABLE DOBLE DE VFR4200-5FZ-03 VÁLVULAS

You May Also Like