Especificaciones
Dimensiones
- Altura total219 mm
- Longitud total101 mm
- Ancho general113 mm
- Tamaños de puerto1-1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv310 (1 a 2 (IN a OUT)) mm2, 330 (2 a 3 (OUT a EXH)) mm2
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Estado normalNormalmente cerrado, normalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tiempo de respuesta≤40 ms
- Material del selloGoma
- SerieVP300-700
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide12 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
- Fácil conversión a N.C. o N.A.
- Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
- Orientación de montaje libre