Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter2-3/4 in
- Roller Width1.6875 in
- Stud Diameter1.0000 in
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso3 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1980 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424978286
Descripción general
Descripción del fabricante
PLRU-2 3/4 EJECUTOR DE CARGA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad