Motion
30205  J2/Q

SKF
30205 J2/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Ancho cónico de 15 mm, Ancho copa de 13 mm
Artículo MI #03882145
No. Fabricante 30205 J2/Q
Precio48.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30205 J2/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Ancho cónico de 15 mm, Ancho copa de 13 mm
Artículo MI #03882145
No. Fabricante 30205 J2/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    16.25 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    302
  • UPC_NO
    7316577744807

Descripción general

Descripción del fabricante
30205 J2/Q
  • Los cojinetes de rodillos cónicos tienen canales de anillos internos y externos cónicos entre los que se disponen los rodillos cónicos
  • Las líneas de proyección de todas las superficies cónicas se unen en un punto común en el eje del cojinete
  • Su diseño hace que los cojinetes de rodillos cónicos sean especialmente adecuados para el alojamiento de cargas combinadas (radiales y axiales)