Especificaciones
Dimensiones
- Peso total208 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Peso208 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, RC 1/8
Descripción general
- Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
- Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8