Motion
7302-B-2RS-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
7302-B-2RS-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, Ancho de 13 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #03882473
No. Fabricante 7302-B-2RS-TVP
Precio171.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7302-B-2RS-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, Ancho de 13 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #03882473
No. Fabricante 7302-B-2RS-TVP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$171.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    7302-B-XL-2RS-TVP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • UPC_NO
    4054372837210

Descripción general

Descripción del fabricante
7302-B-XL-2RS-TVP