Motion
D2000-48
Cortador de alambre - Sin retorno por resorte, 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #03882673
No. Fabricante D2000-48
Precio51.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Sin retorno por resorte, 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #03882673
No. Fabricante D2000-48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    8-1/16 pulg.
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720970

Descripción general

Descripción del fabricante
D-2000-48 8IN. PLACA DE CORTE DIAGONAL
  • Alicates con diseño de cabeza angulada para facilitar el trabajo en espacios reducidos
  • Las fresas diagonales son ideales para cortar ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • Diseño de alto apalancamiento. El remache está más cerca del filo de corte para una potencia de corte un 36 por ciento mayor que otros diseños de alicates
  • Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
  • Fabricado en EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo