Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 125 mm
- Tamaño del extremo 225 mm
- Cuerpo hexagonal36.0
- Longitud total55.0
- Tamaño de la rosca 2M36X2.0
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo de 90° tachuelas
- Ambos extremos Estilo/TipoDe compresión a compresión
- Descripción Palabra claveCompresión tipo mordida de 25 mm x compresión tipo mordida de 25 mm
- Estilo final 1Compresión tipo mordida
- Estilo final 2Compresión tipo mordida
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- Material del selloNBR
- SerieD6500
- FormaÁNGULO DE 90 GRADOS
Descripción general
Descripción del fabricante
S25MBT-S25FMS 90 °C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad