Motion
TB-PSEZ-012-P

Dodge
TB-PSEZ-012-P

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03882770
No. Fabricante TB-PSEZ-012-P
Precio207.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-PSEZ-012-P

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03882770
No. Fabricante TB-PSEZ-012-P
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
Precio207.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.23 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    TS-250, LD-20

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Polímero
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • UPC_NO
    782475004560

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-PSEZ-012-P 034710 MANGUITO DE POLI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos