Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo7479 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total9.79 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 108.0 [4.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos. 127 [5.00] Diám. Piloto de montaje trasero
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento29.84 pulg.3/r
- Presión intermitente140 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.153 rpm
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo191 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloProtector del sello
- Serie2000 - Rueda
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
- Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
- Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
- Opción de válvula de alivio de cruce integrada