Motion
3301251 WRAPFLEX 20RT SS HRB

REXNORD INC
3301251 WRAPFLEX 20RT SS HRB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 20R, mordaza recta, recta
Artículo MI #03883258
No. Fabricante 3301251 WRAPFLEX 20RT SS HRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
3301251 WRAPFLEX 20RT SS HRB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 20R, mordaza recta, recta
Artículo MI #03883258
No. Fabricante 3301251 WRAPFLEX 20RT SS HRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    20RT
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.6200 pulg.
  • Longitud del buje
    2.3620 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7700 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • País de origen
    EE. UU. de América
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934187308

Descripción general

Descripción del fabricante
3301251 WRAPFLEX 20RT SS HRB
  • Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 20R con un diámetro de cilindro exterior de 3.620-inch y una longitud de 1.77-inch para acoplamientos elastoméricos.