Especificaciones
Detalles
- Tipo de comprobador de circuitosComprobador eléctrico
- Tipo de indicadorIndicador de campo giratorio
- Medición de voltaje máx.1000 V
- Categoría de seguridadCAN/CSA-C22.2 N.o 61010-1 Segunda edición, IEC 61010 - 1 a 1000 V CAT III/600 V CAT IV Cumple con NFPA 70E1, ISA-82.02.01 (IEC 61010-1 Mod) Segunda edición