Motion
F3W216E 1 BRIDA BALL BRG

Link-Belt (RRX)
F3W216E 1 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #03883986
No. Fabricante F3W216E 1 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
F3W216E 1 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #03883986
No. Fabricante F3W216E 1 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    19/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-43/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    2.01 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    WG216EL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699283570

Descripción general

Descripción del fabricante
F3W216E BRILLANTE BLK F3-W216E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, de uso intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo