Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2500 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- En general Altura4.8125 pulg.
- En general Longitud8.1250 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327109752
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial33200 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SeriePB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327109752