Motion
3477
Llave dinamométrica - Clicker para ventana, Variador de 3/8 pulg., 10 a 100 pies-lbs, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #03884098
No. Fabricante 3477
Precio405.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Clicker para ventana, Variador de 3/8 pulg., 10 a 100 pies-lbs, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #03884098
No. Fabricante 3477
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
Precio405.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15-1/2 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    0.5 pies-libras, 0.7 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 10 a 100 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    120 a 1200 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 13.6 a 136 N-m
  • UPC_NO
    076799034779
  • Tipo de llave
    Clic de ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
3477 LLAVE DE TORSIÓN

También puede gustarle