Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Altura total55 mm
- Longitud total98 mm
- Ancho general59.5 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasFunción de reflujo, indicador cuadrado integrado, soporte de montaje
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaAumento
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo0.02 scfm
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Presión máxima establecida29 psi
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Manómetro incluidoPresión cuadrada de tipo integrado (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba174 psi
- Serie/sistemaARP
- Ajustar rango de presión0.73 a 29 psi
- Estándares cumplidosCE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Regulador de precisión de funcionamiento directo
- Sensibilidad: dentro del 0.2 % F.S.
- Los 3 tipos de presión establecida permiten más libertad en el diseño de un circuito
- Repetibilidad: dentro del ±1 % F.S.
- Función de reflujo disponible