Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Altura total70 mm
- Longitud total128 mm
- Ancho general84 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.76 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte de montaje, placa de identificación, manómetro - psi, °F
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia arriba
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
- Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
- Roscas NPT