Motion
81404241
Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 2.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #03884331
No. Fabricante 81404241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 2.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #03884331
No. Fabricante 81404241
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Peso por pie
    1.94 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    SS
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    SS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81404241 1874SSK2.25
  • SS1874 2.25 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates