Motion
AS420-N04

SMC
AS420-N04

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/2
Artículo MI #03884834
No. Fabricante AS420-N04
Precio26.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS420-N04

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/2
Artículo MI #03884834
No. Fabricante AS420-N04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    1/2 NPT hembra roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/2 NPT hembra roscado
  • Altura total
    55.6 mm
  • Ancho general
    28.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    26 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Fluido
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE VELOCIDAD AS420-N04 , UN TOQUE
  • Estilo en línea de flujo grande
  • Tamaños de cuerpo: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2