Motion
17RB078
Motor neumático - 2.20 CV, velocidad libre 69 rpm, 100.0 cfm
Artículo MI #03884936
No. Fabricante 17RB078
Precio10,251.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 2.20 CV, velocidad libre 69 rpm, 100.0 cfm
Artículo MI #03884936
No. Fabricante 17RB078
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
Precio10,251.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13.06 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Par de parada
    545.0 pulg.
  • Par de arranque
    327 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    100.0 cfm
  • Velocidad libre
    69 rpm
  • Potencia máxima
    2.20 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    34.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR NEUMÁTICO IR 17RB078
  • La serie 17 tiene un engranaje girado, motor de paletas, equipado para aplicaciones de par alto
  • También cuenta con mayores capacidades de carga lateral y arranque e inversión instantáneos.

También puede gustarle