Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0.2 gpm
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de ajuste finalRoscado
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo2 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico, agua
- Rosca estándarAAG