Motion
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

02-341518 Bomba de pistón axial hidráulica - PVE, desplazamiento 25.2 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03885425
No. Fabricante PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A
Precio17,346.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

02-341518 Bomba de pistón axial hidráulica - PVE, desplazamiento 25.2 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03885425
No. Fabricante PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A
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
Precio17,346.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .750-16 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.6250 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/16 en junta tórica SAE
  • Altura total
    170.2 mm
  • Longitud total
    227.2 mm
  • Ancho general
    154 mm
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-1/16–12 AAG;1-5/8–12 AAG

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión no ajustable
  • Desplazamiento
    25.2 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    13T 16/32 DP Spline
  • Par continuo máximo
    208 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida dividida
  • Serie
    PVE

Descripción general

Descripción del fabricante
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good