Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-5/16 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1-7/8–12 AAG;1-5/16–12 AAG
Detalles
- Tipo de controlCompensador de flujo y presión no ajustable
- Desplazamiento41 cm3/r
- Tipo de desplazamientoCircuito abierto
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada15T 16/32 DP Spline
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida dividida
- SeriePVE
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación