Motion
15-110-30-vac/kPa

NOSHOK Inc
15-110-30-vac/kPa

Medidor de vacío, caja de ABS de 1.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, 1/8 NPT con. posterior
Artículo MI #03887524
No. Fabricante 15-110-30-vac/kPa
Precio43.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
15-110-30-vac/kPa

Medidor de vacío, caja de ABS de 1.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, 1/8 NPT con. posterior
Artículo MI #03887524
No. Fabricante 15-110-30-vac/kPa

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
15-110-30-VAC/KPA
  • Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos, y carcasa de ABS o acero
  • Ideal para aplicaciones que incluyen sistemas hidráulicos, neumáticos, médicos, bombas, compresores, controles de refrigeración y más
  • Hay varias opciones de conexión disponibles, incluido el montaje en panel
  • También hay disponible una amplia variedad de rangos de presión, opciones de escala, tamaños de conexiones y opciones que incluyen bridas, opciones de caja, anillos de cubierta, materiales de lente, punteros y orificios.La limpieza para servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo