Motion
20030
Macho de roscar de punta en espiral, serie 29-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #03887548
No. Fabricante 20030
Precio21.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 29-AG, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de oro, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #03887548
No. Fabricante 20030
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
Precio21.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    N/A
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    29-AG
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
20030 TAP 5/16-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo