Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.7500 in
- Radio de filete0.0310 pulg., 0.787 mm
- Ancho del anillo interior0.4375 pulg., 11.113 mm
- Outside Diameter1.6250 in
- Overall Width0.4375 in
- Clasificación de precisiónClase 0
- Peso0.14 lb
Details
- Material del cojineteCromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaPresionado
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- DescripciónR12LLBC3/EM BALL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5048
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R12LLBC3 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.6250 in y un ancho de 0.4375 in.
- Número de catálogo del fabricanteR12LLBC3
- Número de Upc del fabricante4547359496017
- RPM Máx.21000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1780 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Material del selloGoma de nitrilo
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359496024
Descripción general
Descripción del fabricante
R12LLBC3/EM BALL BRG