Motion
ZPR10FN-06-B5

SMC
ZPR10FN-06-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #03887713
No. Fabricante ZPR10FN-06-B5
Precio42.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPR10FN-06-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #03887713
No. Fabricante ZPR10FN-06-B5
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
Precio42.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M5 x 0.8
  • Peso total
    19 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Peso
    19 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR10FN-06-B5 ALMOHADILLA DE VACÍO B/JUNTA
  • Entrada de vacío lateral, tipo junta esférica
  • Sin tampón, rosca hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Tamaño del tubo: ø4, ø6, ø8

También puede gustarle