Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaColector
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarBSPP
- Tipo de cableadoCableado doble