Motion
TAU1065B-20

SMC
TAU1065B-20

Tubos de poliuretano antiestático - Solo aire, 6.5 mm, 0.256 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 20 m Longitud, 27 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03887838
No. Fabricante TAU1065B-20
Precio170.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TAU1065B-20

Tubos de poliuretano antiestático - Solo aire, 6.5 mm, 0.256 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 20 m Longitud, 27 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03887838
No. Fabricante TAU1065B-20
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
Precio170.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    27 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.256 pulg., 6.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    131 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano conductor
  • Aplicaciones típicas
    Aire antiestático de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TAU1065B-20 TUBOS

También puede gustarle