Especificaciones
Dimensiones
- Altura total64.1 mm
- Longitud total285.5 mm
- Ancho general134.4 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 12 mm
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY7000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloCuerpo con puerto
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones9
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieSY