Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 8 mm
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Número de solenoides2
- Número de estaciones2
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
- Conector D-sub o cable plano
- Base de barra de acoplamiento, serie 3000
- Número de conectores (D-sub): 25 pines
- Número máximo de estaciones: 20
- Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines