Motion
NARM2500-03A-N02G2

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-03A-N02G2

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 25
Artículo MI #03888045
No. Fabricante NARM2500-03A-N02G2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-03A-N02G2

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 25
Artículo MI #03888045
No. Fabricante NARM2500-03A-N02G2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    25
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    126.5 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    80.5 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8
  • Peso
    1.056 kg

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Tipo de puerto de entrada
    3/8 (placa terminal) NPT hembra roscado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    26 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de puerto de salida
    3/8 NPT hembra roscado
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM2500-03A-N02G2 MFLD DEL REGULADOR

También puede gustarle