Motion
MGPS80N-50
MGP, cilindro guía compacto
Artículo MI #03888076
No. Fabricante MGPS80N-50
Precio612.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MGP, cilindro guía compacto
Artículo MI #03888076
No. Fabricante MGPS80N-50
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
Precio612.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    168 mm
  • Ancho general
    242 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    3175 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    3519 N
  • Tamaño de la varilla
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía compacto para trabajos pesados
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MGP

Descripción general

Descripción del fabricante
GUÍA COMPACTA CIL. MGPS80N-50 PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno