Especificaciones
Dimensions
- Altura total69 mm
- Longitud total155.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
- Peso1.3 kg
Details
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes, líquido, agua
- HistéresisDe 0.02 a 0.35 MPa
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +80 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieES
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370
Descripción general
Descripción del fabricante
ISG120-N030-W INTERRUPTOR DE PRESIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad