Motion
ECQ2B50-20SE30

SMC CORP OF AMERICA
ECQ2B50-20SE30

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #03888186
No. Fabricante ECQ2B50-20SE30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ECQ2B50-20SE30

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 20 mm, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #03888186
No. Fabricante ECQ2B50-20SE30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    64 mm
  • Longitud total
    58.5 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1316 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1316 N
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.13 MPa
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.13 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Opciones incluidas
    Retorno de primavera
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
ECQ2B50-20SE30 CILOS COMPACTOS

También puede gustarle